DAYTON DC ギアモーター、永久磁石モーター設計
形式 | モデル | マックス トルク | ベアリング | 全負荷アンペア | モータータイプ | 銘板の回転数 | オーバーハングロード | 交換用ブラシ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1LPX8 | 30.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 152 | 300ポンド | 6YHY6 | 151〜200 | ¥83,125 | |
B | 4ZJ48 | 60.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 5.45 | 永久磁石DC | 120 | 250ポンド | 6YHY5 | 100〜150 | ¥106,328 | |
C | 6Z910 | 100インチポンド | ケース出力シャフトの針、モーターのボール | 0.36 | 永久磁石DC | 2.6 | 90ポンド | 6YHY3 | 0〜15 | ¥81,778 | |
D | 6Z412 | 101.0インチポンド | ケースにヘビーデューティーボールとスラストボール、モーターにボール | 2.70 | 永久磁石DC | 148 | 325ポンド | 6YHY9 | 100〜150 | ¥176,096 | |
A | 1LPY1 | 105.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 42 | 300ポンド | 6YHY6 | 31〜50 | ¥96,710 | |
B | 4ZJ47 | 113.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 5.45 | 永久磁石DC | 64 | 291ポンド | 6YHY5 | 51〜75 | ¥108,715 | |
D | 6Z411 | 152.0インチポンド | ケースにヘビーデューティーボールとスラストボール、モーターにボール | 2.70 | 永久磁石DC | 91 | 325ポンド | 6YHY9 | 76〜100 | ¥221,231 | |
A | 1LPY2 | 156.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 29 | 300ポンド | 6YHY6 | 16〜30 | ¥91,961 | |
D | 6Z410 | 238.0インチポンド | ケースにヘビーデューティーボールとスラストボール、モーターにボール | 2.70 | 永久磁石DC | 63 | 325ポンド | 6YHY9 | 51〜75 | ¥191,845 | |
B | 4ZJ46 | 254.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 4.50 | 永久磁石DC | 20 | 500ポンド | 6YHY5 | 16〜30 | ¥111,887 | |
B | 4ZJ45 | 310.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 2.50 | 永久磁石DC | 8.3 | 695ポンド | 6YHY5 | 0〜15 | ¥111,887 | |
D | 6Z409 | 353.0インチポンド | ケースにヘビーデューティーボールとスラストボール、モーターにボール | 2.70 | 永久磁石DC | 43 | 325ポンド | 6YHY9 | 31〜50 | ¥198,702 |
DCギアモーター、永久磁石モーター設計
Dayton DC ギアモーターは、特にスペースと電力が限られている場合に、DC 電源を使用して高トルクと可変速制御を提供します。 これらのユニットは、コンベア システム、車椅子、病院用ベッド、テーブル リフト、パワー シートなどの特定の操作に必要な比率とトルクを選択できる平行シャフトの向きを備えています。 モーター、ギア、ベアリングで構成されており、可動部品を摩耗させることなく、低速時のスムーズな方向転換や急停止にも対応します。 これらのギアモータは、外気や汚染物質の循環を制限する TENV (完全密閉非換気) エンクロージャも備えており、狭いスペースの複数の位置に簡単に取り付けることができます。 1/8、1/4、1/10 馬力のモーター出力定格を備えたこれらの DC ギアモーターの幅広い製品群からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電気ポリッシャーとバッファー
- ステンレス鋼突合せ溶接管継手
- ウッドゲートハードウェア
- 管継手断熱材
- キャストマンホールスリーブリフター
- 収納箱とコンテナ
- 噴霧器とスプレッダー
- ルーフベンチレーター
- 中括弧と角かっこ
- ナッツ
- GENERAL ELECTRIC スターターコントロールキット
- APPROVED VENDOR コーティングされたビーカートング
- AMERICRAFT MANUFACTURING ダンパーセクション
- COOPER B-LINE B149シリーズXNUMX穴オープンアングル
- APOLLO VALVES YCFシリーズ鋳鉄製Y型ストレーナ
- HUMBOLDT 電気密度計
- LOVEJOY 溝付きコンパニオンシーブ、インペリアル
- ALLEGRO SAFETY DC エアバッグ、12 インチ
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、12000 ポンド
- BALDOR / DODGE SCBED、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング