DAYTON 1LPX8 ギアモーター 152 Rpm 30 トルク 90 Vdc Tenv
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースにボールと針、モーターにボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
終了 | 未塗装 |
全負荷アンペア | 1.10 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
ギア比 | 10:1 |
ギアタイプ | 硬化鋼、第1段階ヘリカル、後続段階拍車 |
住宅資材 | アルミダイキャスト |
入力HP | 1/10 |
絶縁クラス | F |
キー溝のサイズ | 0.18 "正方形x1"長さ |
長さの少ないシャフト | 8.875 " |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 30.0インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石 |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 152 |
オーバーハングロード | 300ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY6 |
リバーシブルシャフト出力 | いいえ |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 151〜200 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
シャフト | シングル出力 |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 5.24 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8501312000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス トルク | ベアリング | 全負荷アンペア | モータータイプ | 銘板の回転数 | オーバーハングロード | 交換用ブラシ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LPY1 | 105.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 42 | 300ポンド | 6YHY6 | 31〜50 | ¥106,923 | ||
1LPY2 | 156.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 29 | 300ポンド | 6YHY6 | 16〜30 | ¥101,672 | ||
4ZJ45 | 310.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 2.50 | 永久磁石DC | 8.3 | 695ポンド | 6YHY5 | 0〜15 | ¥120,440 | ||
4ZJ46 | 254.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 4.50 | 永久磁石DC | 20 | 500ポンド | 6YHY5 | 16〜30 | ¥119,289 | ||
4ZJ47 | 113.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 5.45 | 永久磁石DC | 64 | 291ポンド | 6YHY5 | 51〜75 | ¥120,090 | ||
4ZJ48 | 60.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 5.45 | 永久磁石DC | 120 | 250ポンド | 6YHY5 | 100〜150 | ¥117,557 | ||
6Z409 | 353.0インチポンド | ケースにヘビーデューティーボールとスラストボール、モーターにボール | 2.70 | 永久磁石DC | 43 | 325ポンド | 6YHY9 | 31〜50 | ¥198,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。