DAYTON 6Z409ギアモーター43Rpm 90vdc
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DCギアモーター |
ベアリング | ケースにヘビーデューティーボールとスラストボール、モーターにボール |
ブラシ | 外部から交換可能 |
エンクロージャー | TENV |
全負荷アンペア | 2.70 |
ギアケース | ダイカストアルミニウム |
ギア比 | 41:1 |
ギアタイプ | 硬化鋼、第1段階ヘリカル、後続段階拍車 |
入力HP | 1/4 |
長さの少ないシャフト | 11.75 " |
潤滑 | パーマネントヘビーフルードギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 353.0インチポンド |
モータータイプ | 永久磁石DC |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 43 |
オーバーハングロード | 325ポンド |
交換用ブラシ | 6YHY9 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 90 VDC |
船の重量(kg) | 12.56 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 49.28 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 8501314000 |
原産国 | US |
モデル | マックス トルク | ベアリング | 全負荷アンペア | モータータイプ | 銘板の回転数 | オーバーハングロード | 交換用ブラシ | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LPX8 | 30.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 152 | 300ポンド | 6YHY6 | 151〜200 | ¥91,904 | |
1LPY1 | 105.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 42 | 300ポンド | 6YHY6 | 31〜50 | ¥106,923 | |
1LPY2 | 156.0インチポンド | ケースにボールと針、モーターにボール | 1.10 | 永久磁石 | 29 | 300ポンド | 6YHY6 | 16〜30 | ¥101,672 | |
4ZJ45 | 310.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 2.50 | 永久磁石DC | 8.3 | 695ポンド | 6YHY5 | 0〜15 | ¥120,440 | |
4ZJ46 | 254.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 4.50 | 永久磁石DC | 20 | 500ポンド | 6YHY5 | 16〜30 | ¥119,289 | |
4ZJ47 | 113.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 5.45 | 永久磁石DC | 64 | 291ポンド | 6YHY5 | 51〜75 | ¥120,090 | |
4ZJ48 | 60.0インチポンド | 出力シャフトにスラストボール、モーターにボールが付いたニードル | 5.45 | 永久磁石DC | 120 | 250ポンド | 6YHY5 | 100〜150 | ¥117,557 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。