定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー 2 FNZ-B プラグ 真鍮 Cpi 圧縮 1/8 インチ | AF7GRY 20YZ09

PARKER 2 FNZ-B プラグ真鍮 Cpi 圧縮 1/8 インチ

在庫あり
アイテム:AF7GRY モデル:2 FNZ-B相互参照:20YZ09

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,525 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプラグ
基本素材真鍮
ボディ材質真鍮
圧縮ねじサイズ1 / 8 "
接続タイプCPI(TM) 圧縮
六角サイズ3 / 8 "
マックス。 圧力3600のプサイ
温度。 範囲-40度から400度F
管のサイズ1 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)9.22
船幅(cm)6.83
HSコード7412200000

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズ基本素材ボディ材質圧縮ねじサイズ接続タイプItemマックス。 圧力温度。 範囲パッケージ。 数量価格
PARKER F6TPL プラグ、外径 3/8 インチ、Kynar | AA8MKM 19D129 F6TPL-プラスチックキナー-チューブプラグ300のプサイ0度から275度F1¥89
PARKERP-4-Pプラグ1/4インチNptPfa | AD2QFH 3TJP6 P-4-P1 / 4 "----プラグ-0〜350F1¥4,139
PARKER1BLP1-316プラグステンレス鋼A-lok1 / 16インチ| AF7GKZ 20YX68 1BLP1-3161 / 16 "ステンレス鋼ステンレス鋼1 / 16 "A-LOK(R)プラグ16,800のプサイ-425度から1200度F1¥8,115
PARKER2BLP2-Bプラグ真ちゅうA-lok1 / 8インチ| AF7GLP 20YX82 2BLP2-B1 / 8 "真鍮真鍮1 / 8 "A-LOK(R)プラグ3600のプサイ-40度から400度F1¥1,604
PARKER 59CA-4 プラグ、真鍮、NPTF、チューブ外径 1/4 インチ、ねじ切りサイズ 7/16-24、25 PK | CP2DNV 6LG97 59CA-4-----プラグ--25¥22,140
PARKER 59CA-6 プラグ、真鍮、NPTF、チューブ外径 3/8 インチ、ねじ切りサイズ 9/16-24、25 PK | CP2DNW 6LG98 59CA-6-----プラグ--25¥29,316
PARKER FB8TPL フラクショナルプラスチックプラグ、PDVF、プッシュフィット、1/2 インチチューブ外径、ブラック | CT7JBR 791D03 FB8TPL-----プラグ--1¥828

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 2 FNZ-B プラグ真鍮 Cpi 圧縮 1/8 インチ
¥1,525 /単価