入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
バーブサイズ | 3 / 8 " |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | ホースバーブ |
終了 | 三価クロム |
ホース接続 | ホースバーブ |
直径内ホース | 3 / 8 " |
インターチェンジタイプ | 自動車、Tru-Flate |
ロックタイプ | ボールをロックする |
ロックタイプ | スリーブ |
材料 | 鋼 |
マックス。 フロー | CFM 50 |
マックス。 使用圧力 | 300のプサイ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
最小動作温度 | -40度F |
メッキ | 亜鉛 |
シール材 | ニトリル |
シール | ニトリル |
温度。 範囲 | -40度から250度F |
バルブタイプ | 管状 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 8481803090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズ | バーブサイズ | ボディ材質 | 番手 | ねじの種類 | バルブタイプ | ボディサイズ | 接続タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-6B | - | 1 / 2 " | 鋼 | - | - | 管状 | 3 / 8 " | ホースバーブ | ¥9,430 | ||
15C | 1 / 4 " | - | 鋼 | 1 / 4-18 " | 女性 | 管状 | 3 / 8 " | NPTF | ¥8,230 | ||
1F | 3 / 8 " | - | 鋼 | 3 / 8-18 " | 女性 | バルブなし | 1 / 2 " | NPTF | ¥3,574 | ||
3F | 1 / 2 " | - | 鋼 | 1 / 2-14 " | 女性 | バルブなし | 1 / 2 " | NPTF | ¥2,932 | ||
9CP | - | 3 / 8 " | 鋼 | - | - | バルブなし | 1 / 4 " | Lokホースバーブを押す | ¥2,431 | ||
TL-254-4HB | - | - | 鋼 | - | - | バルブなし | 1 / 4 " | ホースバーブ | ¥2,376 | 見積依頼
| |
HF-251-4HB-S | - | - | 鋼と真ちゅう | - | - | 管状 | 1 / 4 " | ホースバーブ | ¥6,079 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。