入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルラップ |
色 | ナチュラル |
直径範囲(インチ) | 0.312〜3 |
長さ | 100ft。 |
材料 | ポリエチレン |
サイズ | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | -40〜122度F |
タイプ | 3 / 8 " |
壁の厚さ | 0.05 " |
幅(Width) | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 36.58 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。