入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
接続材料 | 銅 |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 裸 |
マックス。 温度 | 302度F |
最大電圧 | 2000V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.81 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子接続 | ひだ |
UPC | 994140789140 |
ワイヤー範囲 | 14〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.83 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P10-10R-D | 0.81 " | #10 | 14〜10 AWG | 500 | ¥38,114 | |
P10-12R-L | 1.2 " | 1 / 2 " | 12〜10 AWG | 50 | ¥14,413 | |
P10-14R-D | 0.96 " | 1 / 4 " | 14〜10 AWG | 500 | ¥39,029 | |
P10-14R-L | 0.96 " | 1 / 4 " | 14〜10 AWG | 50 | ¥11,572 | |
P10-38R-D | 1.05 " | 3 / 8 " | 14〜10 AWG | 500 | ¥44,892 | |
P10-38R-L | 1.05 " | 3 / 8 " | 14〜10 AWG | 50 | ¥11,509 | |
P10-56R-L | 0.96 " | 5 / 16 " | 12〜10 AWG | 50 | ¥10,788 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。