入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | グリーン |
設計 | ボールラッチ |
デューティ | 超ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 14.3 " |
材料 | 316ステンレススチール |
最大バンドル径 | 4" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | -40度から150度C |
抗張力 | 250ポンド。 |
厚さ | 0.01 " |
ツールコード | G / H |
幅(Width) | 0.31 " |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7326908588 |
モデル | 最大バンドル径 | 基本素材 | 色 | 金属検出可能 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLT1.5IG-C | 1.38 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 100 | ¥6,058 | |
PLT1.5IG-C0 | 1.38 " | ナイロン | ブラック | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 100 | ¥7,152 | |
PLT1.5I-M | 1.38 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 1000 | ¥22,376 | |
PLT1.5I-M0 | 1.38 " | ナイロン | ブラック | いいえ | 185度F | 40ポンド | 0.045 " | E | 1000 | ¥24,524 | |
PLT10LHG-L | 10.31 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 120ポンド。 | 0.075 " | F | 50 | ¥33,721 | |
PLT1MG-C | 0.87 " | ナイロン | ナチュラル | いいえ | 185度F | 18ポンド | 0.043 " | E | 100 | ¥5,378 | |
PLT1MG-C0 | 0.87 " | ナイロン | ブラック | いいえ | 185度F | 18ポンド | 0.043 " | E | 100 | ¥6,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。