入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイインサイドコーナーフィッティング |
色 | インターナショナルホワイト |
コネクタ タイプ | LD5 |
高さ | 1.75 " |
長さ | 1.75 " |
材料 | PVC |
取り付け | スナップオン |
レースウェイタイプ | LD5 |
サブカテゴリ | 肘 |
タイプ | 非金属 |
幅(Width) | 1.14 " |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF5IW-E | 0.58 " | レースウェイカプラーフィッティング | 2" | カップリング | 1.08 " | ¥490 | ||
OCF5IW-E | 1.25 " | コーナーフィッティングの外側のレースウェイ | 1.25 " | コーナー | 1.11 " | ¥490 | ||
RAF5IW-E | 0.58 " | レースウェイ直角フィッティング | 2" | - | 2" | ¥490 | ||
TF5IW-E | 0.58 " | レースウェイティーフィッティング | 2.58 " | ティー | 1.84 " | ¥497 | ||
ECF5IW-E | 0.58 " | レースウェイエンドキャップフィッティング | 1.62 " | キャップ | 1.08 " | ¥490 | ||
DCF5IW-X | 2.25 " | レースウェイドロップ天井/入口エンドフィッティング | 3.42 " | エンドフィッティング | 1.6 " | ¥648 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。