入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レースウェイ直角フィッティング |
色 | インターナショナルホワイト |
コネクタ タイプ | LD5 |
高さ | 0.58 " |
長さ | 2" |
材料 | PVC |
取り付け | スナップオン |
レースウェイタイプ | LD5 |
タイプ | 非金属 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 5.59 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | 長さ | サブカテゴリ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF5IW-E | 0.58 " | レースウェイカプラーフィッティング | 2" | カップリング | 1.08 " | ¥486 | ||
ICF5IW-E | 1.75 " | レースウェイインサイドコーナーフィッティング | 1.75 " | 肘 | 1.14 " | ¥478 | ||
OCF5IW-E | 1.25 " | コーナーフィッティングの外側のレースウェイ | 1.25 " | コーナー | 1.11 " | ¥469 | ||
TF5IW-E | 0.58 " | レースウェイティーフィッティング | 2.58 " | ティー | 1.84 " | ¥482 | ||
ECF5IW-E | 0.58 " | レースウェイエンドキャップフィッティング | 1.62 " | キャップ | 1.08 " | ¥486 | ||
DCF5IW-X | 2.25 " | レースウェイドロップ天井/入口エンドフィッティング | 3.42 " | エンドフィッティング | 1.6 " | ¥624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。