PANDUIT G1X3WH6 ワイヤーダクトワイドスロット ホワイト 幅1.26×奥行き3
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線ダクト |
色 | ホワイト |
深さ | 3.12 " |
ディメンションA | 1.26 " |
寸法B | 3.12 " |
高さ | 3.12 " |
長さ | 6" |
材料 | 鉛フリーPVC |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
スロットの高さ | 2.12 " |
スロット幅 | 0.31 " |
標準的な長さ | 6 Ft。 |
タイプ | ワイドスロット |
ウォールタイプ | ワイドスロット |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.99 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 3.2 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 次元F | 色 | 深さ | 高さ | 取り付けスタイル | スロット幅 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.5X2LG6 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト | 1.63 " | グレー | 1.98 " | 1.98 " | スクリューマウント | 0.31 " | ヒンジ付き、ワイドスロット | ¥11,438 | 見積依頼
|
H1.5X2WH6 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト | 1.63 " | ホワイト | 1.98 " | 1.98 " | スクリューマウント | 0.31 " | ヒンジ付き、ワイドスロット | ¥10,965 | 見積依頼
|
H1.5X3LG6 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト | 2.63 " | グレー | 3.06 " | 3.06 " | スクリューマウント | 0.31 " | ヒンジ付き、ワイドスロット | ¥12,080 | 見積依頼
|
H2X2LG6 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト | 1.57 " | グレー | 1.98 " | 1.98 " | スクリューマウント | 0.31 " | ヒンジ付き、ワイドスロット | ¥10,574 | 見積依頼
|
H2X2WH6 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト | 1.57 " | ホワイト | 1.98 " | 1.98 " | スクリューマウント | 0.31 " | ヒンジ付き、ワイドスロット | ¥9,721 | 見積依頼
|
H2X3LG6 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト | 2.63 " | グレー | 3.06 " | 3.06 " | スクリューマウント | 0.31 " | ヒンジ付き、ワイドスロット | ¥14,099 | 見積依頼
|
H2X3WH6 | ヒンジ付きカバーの配線ダクト | 2.63 " | ホワイト | 3.06 " | 3.06 " | スクリューマウント | 0.31 " | ヒンジ付き、ワイドスロット | ¥15,136 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。