PARKER テストポートおよび診断装置用クイックカップリング、500 PSI
テストポートと診断機器のクイックカップリング、500 PSI
パーカーの流体サンプリング テスト ポート カップリングは、冷却システム、モバイル機器のエンジン、システム パフォーマンスの最適化などのアプリケーションで流体サンプルを取得するための簡単なアクセス ポイントを提供します。 これらのスチール製カプラーまたは真鍮ニップルには、耐久性、耐熱性、耐薬品性を提供するフッ素シールが付属しており、クイック接続設計により、予定外のメンテナンス、高価な修理、生産のダウンタイムが防止されます。 選択されたモデルは、正確な分析測定を行うために低圧または戻りラインに設置されます。 これらのテスト ポート クイック カップリングは、7/16 ~ 20 インチ (ORB) および 1/4 ~ 18 インチ (NPTF) のネジ サイズ接続からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 測定ホイール
- シーリングファンアクセサリー
- パレットクッション
- コンプレッサーセパレーターキット
- アンテナ
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 工作機械アクセサリー
- ハンドトラック
- 電子/ベンチテスト
- 特殊ファンとアクセサリー
- TOUGH GUY 床ブラシ
- CALBRITE フェンダーワッシャー
- DAYTON コーティングされた/コーティングされていないケーブル、3/16インチ
- KENNEDY K1800シリーズローリングキャビネット
- VESTIL FEシリーズフォークエクステンション
- DIXON 六角プラグ
- SUPER-STRUT C720シリーズパイプクランプ
- EATON QBGF シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
- SMC VALVES IL200シリーズ ロックアップバルブ
- BROWNING TP90Lシリーズ トルクリミッタ