PARKER PDFS242 クイックカプラー、本体サイズ 1/8 インチ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックカプラ |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1 / 8 " |
マックス。 使用圧力 | 500 psi |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 250度F |
最小動作温度 | -40度F |
シール材 | フッ化炭素 |
番手 | 1 / 4-18 "NPTF |
ねじの種類 | 女性 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
BPDFS343 | 真鍮 | 男性 | ¥4,120 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。