PANDUIT F2X3WH6 ワイヤーダクト ナロースロット ホワイト 幅2.25×奥行き3
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線ダクト |
色 | ホワイト |
深さ | 3.12 " |
ディメンションA | 2.25 " |
寸法B | 3.12 " |
高さ | 3.12 " |
長さ | 6" |
材料 | 鉛フリーPVC |
取り付けスタイル | スクリューマウント |
スロットの高さ | 2.12 " |
スロット幅 | 0.2 " |
標準的な長さ | 6 Ft。 |
タイプ | 狭いスロット |
ウォールタイプ | 狭いスロット |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | ディメンションA | 寸法B | 高さ | 取り付けスタイル | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.5X1.5LG6 | 1.75 " | グレー | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | スクリューマウント | 狭いスロット | ¥7,437 | 見積依頼
|
F1.5X1.5WH6 | 1.75 " | ホワイト | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | スクリューマウント | 狭いスロット | ¥7,426 | 見積依頼
|
F1.5X2LG6 | 1.75 " | グレー | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | スクリューマウント | 狭いスロット | ¥10,068 | 見積依頼
|
F1.5X2WH6 | 1.75 " | ホワイト | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | スクリューマウント | 狭いスロット | ¥8,451 | 見積依頼
|
F1.5X3LG6 | 1.75 " | グレー | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | スクリューマウント | 狭いスロット | ¥10,308 | 見積依頼
|
F1.5X3WH6 | 1.75 " | ホワイト | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | スクリューマウント | 狭いスロット | ¥10,287 | 見積依頼
|
F1.5X4LG6 | 1.75 " | グレー | 4.1 " | 1.75 " | 4.1 " | 4.1 " | スクリューマウント | 狭いスロット | ¥13,653 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。