入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.138 " |
接続材料 | ニッケルメッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | フル |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.96 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.032 "×0.250」 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | 接続材料 | 絶縁 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF10-250FIMB-D | 0.138 " | ニッケルメッキ銅 | フル | 0.96 " | バテッド | 12〜10 AWG | 500 | ¥162,109 | ||
DNF10-250M-L | 0.125 " | ニッケルメッキ銅 | 一部 | 1.03 " | 袖付きバレル | 12〜10 AWG | 50 | ¥22,646 | ||
DNF14-250FIM-L | 0.09 " | ニッケルメッキ真鍮 | フル | 0.9 " | バテッド | 16〜14 AWG | 50 | ¥17,711 | ||
DNF14-250FIM-M | 0.09 " | ニッケルメッキ真鍮 | フル | 0.9 " | バテッド | 16〜14 AWG | 1000 | ¥230,078 | ||
DNF14-250M-C | 0.09 " | ニッケルメッキ銅 | 一部 | 0.9 " | 袖付きバレル | 16〜14 AWG | 100 | ¥37,589 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。