定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パンドウイットBT1.5I-M0ケーブルタイ6.1インチブラック-1000パック| AB9EZJ 2CMX3

PANDUIT BT1.5I-M0 ケーブル タイ 6.1 インチ ブラック - 1000 個パック

在庫あり
アイテム:AB9EZJ モデル:BT1.5I-M0相互参照:2CMX3

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥25,701 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item中間ケーブルタイ
基本素材ナイロン
ブラック
設計メタルバーブ
デューティ中級
屋内/屋外屋内/屋外
長さ6.1 "
材料ナイロン6.6
最大バンドル径1.5 "
金属検出可能いいえ
温度。 範囲-76度から185度F
抗張力40ポンド
厚さ0.041 "
ツールコードGTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS2
ULタイプ2
幅(Width)0.141 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.59
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)25.4
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル温度。 範囲基本素材抗張力厚さツールコード幅(Width)設計パッケージ。 数量価格
パンドウイットSG150I-Cケーブルタイ6.2インチナチュラル-100パック| AB2DYX 1LEW4 SG150I-C-75度から185度Fナイロンナチュラル40ポンド0.04 "E0.168 "ナイロン爪100¥6,287
PANDUITSG150I-C0ケーブルタイ6.2インチブラック-100個入り| AB2DYY 1LEW5 SG150I-C0-75度から185度Fナイロンブラック40ポンド0.04 "E0.168 "ナイロン爪100¥6,772
パンドウイットBT1.5I-Cケーブルタイ6.1インチナチュラル-100パック| AB9EZF 2CMW9 BT1.5I-C-76度から185度Fナイロンナチュラル40ポンド0.041 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS20.141 "メタルバーブ100¥5,440
パンドウイットBT1.5I-C0ケーブルタイ6.1インチブラック-100個入り| AB9EZG 2CMX1 BT1.5I-C0-76度から185度Fナイロンブラック40ポンド0.041 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS20.141 "メタルバーブ100¥6,423
パンドウイットBT1.5I-Mケーブルタイ6.1インチナチュラル-1000パック| AB9EZH 2CMX2 BT1.5I-M-76度から185度Fナイロンナチュラル40ポンド0.041 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS20.141 "メタルバーブ1000¥20,767
パンドウイットBT2I-Cケーブルタイ8インチナチュラル-100パック| AB9EZK 2CMX4 BT2I-C-76度から185度Fナイロンナチュラル40ポンド0.041 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS20.141 "メタルバーブ100¥8,223
パンドウイットBT2I-C0ケーブルタイ8インチブラック-100個入り| AB9EZL 2CMX5 BT2I-C0-76度から185度Fナイロンブラック40ポンド0.041 "GTS、GTSL、GS2B、PTS、PPTS、STS20.141 "メタルバーブ100¥8,990

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PANDUIT BT1.5I-M0 ケーブル タイ 6.1 インチ ブラック - 1000 個パック
¥25,701 /パック