入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スプライスコネクタ |
バレル内側径 | 0.13 " |
接続材料 | 錫メッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.15 " |
シーム | ろう付け |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 8.64 |
船幅(cm) | 11.68 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | ワイヤー範囲 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS10-D | 0.14 " | 裸 | 302度F | 2000V | 0.63 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 500 | ¥51,480 | ||
BS10-L | 0.14 " | 裸 | 302度F | 2000V | 0.63 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 50 | ¥10,869 | ||
BS18-C | 0.076 " | 裸 | 302度F | 2000V | 0.62 " | ろう付け | 22〜18 AWG | 100 | ¥16,411 | ||
BSH10-E | 0.24 " | 熱収縮 | 230度F | 600V | 1.64 " | シームレス | 12〜10 AWG | 20 | ¥15,769 | ||
BSH18-Q | 0.17 " | 熱収縮 | 230度F | 600V | 1.45 " | シームレス | 22〜18 AWG | 25 | ¥18,000 | ||
BSN10-D | 0.21 " | ナイロン | 221度F | 600V | 1.14 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 500 | ¥80,954 | ||
BSN10-L | 0.21 " | ナイロン | 221度F | 600V | 1.14 " | ろう付け | 12〜10 AWG | 50 | ¥21,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。