PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 850x600 9mm ステンレス アーチ ストラッピング マシン自動
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
アイテム価格 | アーチストラッピングマシン |
アンプ | 5 |
コア径 | 8" |
周波数 | 60 Hz |
長さ | 54 " |
動作モード | オートマチック |
テーブルの表面の高さ | 32-1/4" to 36-1/4" |
張力容量 | 3ポンドから100ポンド |
電圧 | 110 VAC |
幅(Width) | 25.625 " |
船の重量(kg) | 148.5 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8422409140 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンプ | コア径 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オートパック300 | 20 | "8へ" 9 | 56.5 " | 24.5 " | ¥1,739,423 | ||
SM65 | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ¥2,566,810 | ||
SM65 650x500 5/6mm | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ¥3,559,902 | ||
SM65 850x600 9mm | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ¥3,917,106 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。