PAC STRAPPING PRODUCTS SM65 850x600 9mm アーチストラップ機械自動
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーチストラッピングマシン |
アンプ | 5 |
コア径 | 8" |
周波数 | 60 Hz |
長さ | 54 " |
動作モード | オートマチック |
テーブルの表面の高さ | 32-1/4" to 36-1/4" |
張力容量 | 3ポンドから100ポンド |
電圧 | 110 VAC |
幅(Width) | 25.625 " |
船の重量(kg) | 148.5 |
船高(cm) | 175.26 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 8422409140 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンプ | コア径 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オートパック300 | 20 | "8へ" 9 | 56.5 " | 24.5 " | ¥1,739,423 | ||
SM65 | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ¥2,566,810 | ||
SM65 650x500 5/6mm | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ¥3,559,902 | ||
SM65 850x600mmステンレス | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ¥5,952,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。