TOUGH GUY 6GAJ8 ステップオン ゴミ箱 スクエア 12 ガロン ベージュ
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
アイテム価格 | ゴミ箱を踏む |
容量 | 12ガロン。 |
色 | ベージュ |
コンテナタイプ | 踏む |
深さ | 15.75 " |
終了 | スムーズ |
高さ | 24.5 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 16.25 " |
材料 | プラスチック |
取り付けスタイル | 自立 |
形状 | 正方形である |
トップデザイン | ヒンジ結合 |
トップタイプ | ヒンジ結合 |
幅(Width) | 16.12 " |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 61.72 |
船の長さ(cm) | 41.66 |
船幅(cm) | 40.89 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。