TOUGH GUY 6ZCL2 ステップオンコンテナ ステンレススチール 13 ガロン
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
アイテム価格 | ゴミ箱を踏む |
容量 | 13ガロン。 |
色 | サテン |
コンテナタイプ | 踏む |
直径 | 16 " |
終了 | Matt Toews |
高さ | 27.75 " |
屋内/屋外 | 屋内 |
長さ | 18 " |
材料 | ステンレス鋼/プラスチック |
形状 | ラウンド |
トップデザイン | 自己終了 |
トップタイプ | 自己閉鎖 |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 9.83 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7323930080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。