PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 アーチストラッピングマシン オート 3/8 31-7/8
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アーチストラッピングマシン |
アンプ | 20 |
コア径 | "8へ" 9 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
長さ | 56.5 " |
動作モード | オートマチック |
全体の高さ | 60 2 / 3 " |
テーブルの表面の高さ | 31-7 / 8」 |
張力容量 | 15ポンドから150ポンド |
電圧 | 110 VAC |
幅(Width) | 24.5 " |
船の重量(kg) | 233.1 |
船高(cm) | 170.18 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 152.4 |
HSコード | 8422409140 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | アンプ | コア径 | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM65 | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ¥2,566,810 | ||
SM65 650x500 5/6mm | 5 | 8" | 42 " | 25.625 " | ¥3,559,902 | ||
SM65 850x600 9mm | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ¥3,917,106 | ||
SM65 850x600mmステンレス | 5 | 8" | 54 " | 25.625 " | ¥5,952,720 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。