OTC 6697 アクスル インストーラーは、アクスルの適切な位置合わせと挿入を支援し、正確かつ確実に配置できるように設計されています。このツールは、車軸の交換または修理手順中に整備士や自動車専門家によって使用され、車両全体の安全性と機能性に貢献します。
特徴:
- 人間工学に基づいたデザインが特徴で、操作中のユーザーの快適さとコントロールを優先しています。
- このツールは、フロントハブの真空漏れを防ぎ、適切かつ確実なシールを確保するために不可欠です。
- アクスルの挿入が簡単かつ確実に行え、取り付けプロセスが合理化されます。
よくある質問:
Q. この OTC 6697 アクスル インストーラーを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
A. 主な要素には、車両の互換性、車軸のタイプとサイズ、工具の材質と構造、使いやすさ、用途の多様性、メーカーの評判、付属品、ユーザー説明書、およびサポートの利用可能性が含まれます。
Q. アクスル交換と修理の両方に対応しますか?
A. はい、OTC 6697 はアクスル交換および修理手順に最適であり、自動車専門家にとって多用途のツールとなっています。
Q. この OTC 6697 アクスル インストーラーは何個の部品で構成されていますか?
A. このツールは一体型ユニットとして提供されるため、使用が簡素化され、アクスル取り付け時の複雑さが最小限に抑えられます。
Q. この OTC 6697 アクスル インストーラーを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
A.
- 潜在的な危険から保護するために、安全メガネや手袋などの適切な PPE を着用して安全を優先してください。
- 安定した水平な面で作業し、車軸の取り付け中に滑ったり予期せぬ動きをしないように車両を固定してください。
- 使用前に、この OTC 6697 インストーラーに損傷や磨耗がないか検査し、安全上の理由から危険なツールの使用を避けてください。
- 視認性を高めるために明るい作業エリアを選択し、アクスルの取り付け中にツールを正確かつ安全に使用できるようにします。
- 締めすぎや締めすぎを防ぐために、ユーザー説明書に記載されている推奨トルク仕様を遵守してください。
- 意図しない動きや事故を防ぐため、取り付け中にアクスル シャフトがしっかりと位置決めされ、サポートされていることを確認してください。
- ツールを操作購入に進むきは、制御された力で操作し、ツールや車両コンポーネントの損傷を防ぐために過度の力を避けてください。
- 怪我を防ぐため、操作中は手や体の一部を可動部品や工具に近づけないでください。