WILKERSON L30EconOmistシリーズエアラインルブリケーター
形式 | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | 高さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | NPT | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L30-08-000 | 1 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 10.34 " | CFM 340 | 150のプサイ | 125 F | 1" | 10.38 " | ¥41,856 | |
B | L30-08-G00 | 1 "NPT | サイトゲージ付きメタル | 10.9 " | CFM 340 | 200のプサイ | 150 F | 1" | 10.95 " | ¥40,109 | |
A | L30-06-000 | 3 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 10.34 " | CFM 170 | 150のプサイ | 125 F | 3 / 4 " | 10.38 " | ¥41,862 | |
C | L30-06-G00 | 3 / 4 "NPT | サイトゲージ付きメタル | 10.9 " | CFM 170 | 200のプサイ | 150 F | 3 / 4 " | 10.95 " | ¥53,883 |
L30EconOmistシリーズエアラインルブリケーター
Wilkerson L30 EconOmist シリーズ ルブリケーターは、圧縮空気システムの空気圧コンポーネントの潤滑に適しています。 これらのモジュラーエアラインルブリケーターは、潤滑剤レベルを素早く確認できる透明な全景サイトドームと、ボウルを簡単に取り外せるクイックディスコネクトクランプリングを備えています。 潤滑剤をシステムに供給する前に濾過するためのサイフォンチューブフィルターが付いています。 150 および 200 psi の圧力定格で利用できるこれらのエア ライン ルブリケータの幅広いバリエーションからお選びください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧ホース継手
- サービス/ポンプレンチ
- はしご安全扉
- PLCディスプレイとタッチパネル
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- パレットジャッキとアクセサリー
- フードサービスの保管と輸送
- マテリアルリフト
- ラボ機器
- レースウェイとアクセサリー
- WESTWARD ボウレーキ
- APPROVED VENDOR レデューサー
- USA SEALING グラファイトフランジガスケット、外径5-7/8インチ
- ZURN 露出、リアスパッド、自動フラッシュバルブ
- EATON NRX シリーズ トリップ インジケータ
- DANFOSS LXシリーズマット、120V
- MASTER APPLIANCE プレート
- SLOAN 流量計再構築キット
- SMC VALVES ケーブルアセンブリ
- VESTIL AP シリーズ アルミニウム パレットおよびスキッド、2 方向エントリー