入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラインルブリケーター |
調整タイプ | ねじ回し |
ボディ材質 | 亜鉛 |
ボウル素材 | サイトゲージ付きメタル |
ボウルサイズ | 26.0オズ。 |
ドーム | フルビューサイト |
高さ | 10.9 " |
マックス。 フロー | CFM 170 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 150 F |
NPT | 3 / 4 " |
全体の高さ | 10.95 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.630 " |
全幅 | 4.79 " |
パイプサイズ | 3 / 4 "NPT |
幅(Width) | 4.79 " |
船の重量(kg) | 2.84 |
船高(cm) | 12.95 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | 高さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | NPT | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L30-08-000 | 1 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 10.34 " | CFM 340 | 150のプサイ | 125 F | 1" | 10.38 " | ¥46,042 | |
L30-06-000 | 3 / 4 "NPT | ガード付きポリカーボネート | 10.34 " | CFM 170 | 150のプサイ | 125 F | 3 / 4 " | 10.38 " | ¥45,213 | |
L30-08-G00 | 1 "NPT | サイトゲージ付きメタル | 10.9 " | CFM 340 | 200のプサイ | 150 F | 1" | 10.95 " | ¥46,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。