MAIN FILTERINC。MF0193261油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、125ミクロン定格、Vitonシール、9.84インチの高さ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧フィルター |
ボトムID | 2.992 " |
ボトムOD | 5.118 " |
ろ材 | 金網 |
高さ | 9.84 " |
ミクロン | 125 |
シールタイプ | バイトン |
トップID | 2.992 " |
トップOD | 5.118 " |
プロダクト | モデル | ミクロン | ボトムID | ボトムOD | シールタイプ | トップID | トップOD | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034054 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 良いです | 3.7 " | 5.59 " | - | 870 PSI | ¥84,384 | 見積依頼
| |
MF0066269 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 良いです | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ¥84,384 | 見積依頼
| |
MF0193226 | - | 1.378 " | 2.756 " | バイトン | 1.378 " | 2.756 " | - | - | ¥9,612 | 見積依頼
| |
MF0193262 | - | 2.992 " | 5.118 " | バイトン | 2.992 " | 5.118 " | - | - | ¥31,947 | 見積依頼
| |
MF0355751 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 良いです | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ¥84,384 | 見積依頼
| |
MF0355753 | 25 | 3.7 " | 5.59 " | 良いです | 3.7 " | 5.59 " | 870 | 870 PSI | ¥84,384 | 見積依頼
| |
MF0359765 | 25 | - | 2.36 " | バイトン | 1.28 " | 2.36 " | - | 304 PSI | ¥20,696 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。