入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 12.00 mm |
最先端タイプ | 右手 |
カットの長さ | 31 mm |
マックス。 RPM | 55,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 50 mm |
シャンク素材 | HSS |
シャンクサイズ | 6" |
形状 | 炎 |
貿易番号 | SH-5 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851-3125 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-2 | ¥6,761 | |
851-3125-60 | 8.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | 6" | SH-2 | ¥6,761 | |
851-5000 | 1 / 2 " | 1.25 " | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-5 | ¥14,129 | |
851-5000-60 | 12.00 mm | 31 mm | 55,000 | 50 mm | 6" | SH-5 | ¥14,881 | |
851-6250 | 5 / 8 " | 1.437 " | 40,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-6 | ¥21,148 | |
851-6250-60 | 16.00 mm | 36 mm | 40,000 | 50 mm | 6" | SH-6 | ¥22,877 | |
851-7500 | 3 / 4 " | 1.625 " | 30,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-7 | ¥25,978 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。