OSG 右勝手超硬バー 炎形
形式 | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 885-5000 | 1 / 2 " | 1.25 " | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-5A | ¥21,930 | |
B | 951-5000 | 1 / 2 " | 1.25 " | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-5 | ¥14,290 | |
C | 851-5000 | 1 / 2 " | 1.25 " | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-5 | ¥14,129 | |
A | 885-7500 | 3 / 4 " | 1.625 " | 30,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-7A | ¥39,826 | |
C | 851-7500 | 3 / 4 " | 1.625 " | 30,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-7 | ¥25,978 | |
B | 951-7500 | 3 / 4 " | 1.625 " | 30,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-7 | ¥26,248 | |
A | 885-6250 | 5 / 8 " | 1.437 " | 40,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-6A | ¥31,454 | |
B | 951-6250 | 5 / 8 " | 1.437 " | 40,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-6 | ¥21,798 | |
C | 851-6250 | 5 / 8 " | 1.437 " | 40,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-6 | ¥21,148 | |
B | 951-3125 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-2 | ¥6,077 | |
C | 851-3125 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-2 | ¥6,761 | |
C | 851-3125-60 | 8.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | 6" | SH-2 | ¥6,761 | |
D | 951-3125-60 | 8.00 mm | 19 mm | 65,000 | 50 mm | 6" | SH-2 | ¥6,094 | |
C | 851-5000-60 | 12.00 mm | 31 mm | 55,000 | 50 mm | 6" | SH-5 | ¥14,881 | |
E | 885-5000-60 | 12.00 mm | 32 mm | 55,000 | 50 mm | 6" | SH-5MA | ¥21,281 | |
B | 951-5000-60 | 12.00 mm | 31 mm | 55,000 | 50 mm | 6" | SH-5 | ¥13,995 | |
A | 885-6250-60 | 16.00 mm | 67 mm | 40,000 | 50 mm | 6" | SH-6MA | ¥34,019 | |
C | 851-6250-60 | 16.00 mm | 36 mm | 40,000 | 50 mm | 6" | SH-6 | ¥22,877 | |
B | 951-6250-60 | 16.00 mm | 36 mm | 40,000 | 50 mm | 6" | SH-6 | ¥21,798 | |
B | 951-7500-60 | 19.00 mm | 41 mm | 40,000 | 50 mm | 6" | SH-7 | ¥26,248 | |
C | 851-7500-60 | 19.00 mm | 41 mm | 40,000 | 50 mm | 6" | SH-7 | ¥28,096 | |
A | 885-7500-60 | 19.00 mm | 41 mm | 40,000 | 50 mm | 6" | SH-7MA | ¥43,078 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ピンセット
- 自動および磁気ドアホルダー
- 空気圧作動バルブ
- ベルトドライブブロワーアクセサリー
- 溶接チャップスとスパッツ
- ポンプ付属品
- 自動車インテリア
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- 井戸ポンプ
- ブロンズ
- TOUGH GUY ダストモップ交換ヘッド
- MITUTOYO データスイッチ付きSPC接続ケーブルインチ
- WEATHERHEAD ユニオン3/4インチチューブサイズ
- WARING COMMERCIAL ブレンダージャー
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、3 /8-32Unefに移動
- EATON メーターカバーアッセンブリー
- MARTIN SPROCKET ラチェット
- CALBRITE ステンレススチール製フラットレール壁取り付けキット
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1363 シリーズ
- BROWNING CTFB フランジ キット