定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 851-6250-60 超硬バー 16mm カット径 RH カット | AH3ZWG 33ZU64

OSG 851-6250-60 超硬バー カット径16mm RHカット

在庫あり
アイテム:AH3ZWG モデル:851-6250-60相互参照:33ZU64

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥24,346 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬バー
カッター径16.00 mm
最先端タイプ右手
カットの長さ36 mm
マックス。 RPM40,000
全体の長さ(Overall Length)50 mm
シャンク素材HSS
シャンクサイズ6"
形状
貿易番号SH-6

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)1.91
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカッター径カットの長さマックス。 RPM全体の長さ(Overall Length)シャンクサイズ貿易番号価格
OSG 851-3125 超硬バーフレーム 5/16 インチ | AH3ZWB 33ZU59 851-31255 / 16 "3 / 4 "65,0002"1 / 4 "SH-2¥7,197
OSG 851-3125-60 超硬バー 8mm カット径 RH カット | AH3ZWC 33ZU60 851-3125-608.00 mm19 mm65,00050 mm6"SH-2¥7,197
OSG 851-5000 超硬バーフレーム 1/2 インチ | AH3ZWD 33ZU61 851-50001 / 2 "1.25 "50,0002"1 / 4 "SH-5¥15,918
OSG 851-5000-60 超硬バー 12mm カット径 RH カット | AH3ZWE 33ZU62 851-5000-6012.00 mm31 mm55,00050 mm6"SH-5¥15,837
OSG 851-6250 超硬バーフレーム 5/8 インチ | AH3ZWF 33ZU63 851-62505 / 8 "1.437 "40,0002"1 / 4 "SH-6¥23,825
OSG 851-7500 超硬バーフレーム 3/4 インチ | AH3ZWH 33ZU65 851-75003 / 4 "1.625 "30,0002"1 / 4 "SH-7¥29,267
OSG 851-7500-60 超硬バー 19mm カット径 RH カット | AH3ZWJ 33ZU66 851-7500-6019.00 mm41 mm40,00050 mm6"SH-7¥29,913

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 851-6250-60 超硬バー カット径16mm RHカット
¥24,346 /単価