定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG70101116超硬エンドミル7010/1 D4 / 3カットL | AC4ULH 4L30

OSG 70101116 超硬エンドミル 7010 1/4 D 3/4 カット L

在庫あり
アイテム:AC4ULH モデル:70101116相互参照:30L643

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,196 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
直径1 / 4 "
寸法タイプ分数インチ
終わりセンターカッティング
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイルボールノーズ
エンドスタイルボールノーズ
終了ダイヤモンド
グレード高性能
らせん角30度
カットの長さ3 / 4 "
リスト番号7010
材料炭化物
ミリング径1 / 4 "
フルートの数2
全体の長さ(Overall Length)2.5 "
シャンク径3 / 16 "
タイプレギュラー

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)1.27
船幅(cm)7.62
HSコード8207703030
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルリスト番号コーナー半径直径ネック径首の長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
OSG70200016超硬エンドミル7020/1 D64 / 3カットL | AC64UEY 4L30 7020001670200.0151 / 64 "0.015 "3 / 32 "21.5 "1 / 8 "¥25,094
OSG70200116超硬エンドミル7020/1 D32 / 3カットL | AC32UEZ 4L30 7020011670200.0281 / 32 "0.028 "1 / 4 "21.5 "1 / 8 "¥24,728
OSG70200216超硬エンドミル7020/3 D64 / 3カットL | AC16UFA 4L30 7020021670200.0403 / 64 "0.04 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "¥23,071
OSG70200316超硬エンドミル7020/1 D16 / 3カットL | AC16UFB 4L30 7020031670200.0561 / 16 "0.056 "1 / 2 "21.75 "1 / 8 "¥21,679
OSG70200416超硬エンドミル7020/5 D64 / 1カットL | AC4UFC 4L30 7020041670200.0705 / 64 "0.07 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "¥21,549
OSG70200516超硬エンドミル7020/3 D32 / 3カットL | AC8UFD 4L30 7020051670200.0883 / 32 "0.088 "1 / 2 "21.5 "1 / 8 "¥23,819
OSG70200716カーバイドエンドミル7020/1 D8 / 1カットL | AC2UFE 4L30 702007167020-1 / 8 "--21.75 "1 / 8 "¥22,748

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 70101116 超硬エンドミル 7010 1/4 D 3/4 カット L
¥45,196 /単価