入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬エンドミル |
切断方向 | 右手 |
切削タイプ | センター |
直径 | 1 / 8 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終わり | センターカッティング |
エンドミルアプリケーション | フィニッシング |
エンドミルスタイル | 正方形である |
エンドスタイル | 正方形である |
終了 | ダイヤモンド |
グレード | 高性能 |
らせん角 | 30度 |
カットの長さ | 1 / 2 " |
リスト番号 | 7020 |
材料 | 炭化物 |
ミリング径 | 1 / 8 " |
フルートの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.75 " |
シャンク径 | 1 / 8 " |
タイプ | スタブ |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8207703030 |
原産国 | US |
モデル | リスト番号 | コーナー半径 | 直径 | ネック径 | 首の長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70200016 | 7020 | 0.015 | 1 / 64 " | 0.015 " | 3 / 32 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥25,094 | |
70200116 | 7020 | 0.028 | 1 / 32 " | 0.028 " | 1 / 4 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥24,728 | |
70200216 | 7020 | 0.040 | 3 / 64 " | 0.04 " | 1 / 2 " | 2 | 1.75 " | 1 / 8 " | ¥23,071 | |
70200316 | 7020 | 0.056 | 1 / 16 " | 0.056 " | 1 / 2 " | 2 | 1.75 " | 1 / 8 " | ¥21,679 | |
70200416 | 7020 | 0.070 | 5 / 64 " | 0.07 " | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥21,549 | |
70200516 | 7020 | 0.088 | 3 / 32 " | 0.088 " | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥23,819 | |
70200816 | 7020 | - | 5 / 32 " | - | - | 2 | 2" | 3 / 16 " | ¥34,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。