定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG403-0625-BN11エンドミルボール1/16インチD1-1 / 2インチオール3fl | AG3NLF 33PA86

OSG 403-0625-BN11 エンドミル ボール 1/16 インチ D 1-1/2 インチ オール 3fl

在庫あり
アイテム:AG3NLF モデル:403-0625-BN11相互参照:33PA86

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,729 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item超硬エンドミル
切断方向右手
切削タイプセンター
寸法タイプ分数インチ
エンドミルアプリケーションフィニッシング
エンドミルスタイルボールノーズ
終了チタン
グレードマイクログレインカーバイド
らせん角30度
カットの長さ3 / 16 "
リスト番号403BN
材料炭化物
ミリング径1 / 16 "
フルートの数3
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
シャンク径1 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.27
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)1.27
HSコード8207706030

商品の詳細:

  • 鋳鉄(K)の互換性(はい)
  • ステンレス(M)互換性(はい)
  • スチール(P)互換性(はい)

製品バリエーション

プロダクトモデルリスト番号コーナー半径直径ネック径首の長さフルートの数全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
OSG 404-0312 超硬エンドミル 404 直径 1/32 刃長 1/8 | AC4VBG 30L967 404-0312404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "¥4,182
OSG 404-031211 超硬エンドミル 404 直径 1/32 刃長 1/8 | AC4VBH 30L968 404-031211404-1 / 32 "--41.5 "1 / 8 "¥4,651
OSG 404-0394 超硬エンドミル 404 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBJ 30L969 404-0394404-1 mm--439 mm3.00 mm¥4,632
OSG 404-039411 超硬エンドミル 404 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBK 30L970 404-039411404-1 mm--439 mm3.00 mm¥4,692
OSG 404-0394-BN 超硬エンドミル 404bn 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBL 30L971 404-0394-BN404BN-1 mm--439 mm3.00 mm¥5,763
OSG 404-0394-BN11 超硬エンドミル 404bn 直径 1.0mm カット長 3mm | AC4VBM 30L972 404-0394-BN11404BN-1 mm--439 mm3.00 mm¥5,369
OSG 404-0469 超硬エンドミル 404 3/64 直径 9/64 カット長 | AC4VBN 30L973 404-0469404-3 / 64 "--41.5 "1 / 8 "¥3,026

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 403-0625-BN11 エンドミル ボール 1/16 インチ D 1-1/2 インチ オール 3fl
¥3,729 /単価