定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG 1316301308 スパイラルポイントタッププラグ 12x1.75mm V コーティング | AG4BPT 33XR84

OSG 1316301308 スパイラルポイントタッププラグ 12x1.75mm V コーティング

在庫あり
アイテム: AG4BPT モデル:1316301308相互参照:33XR84

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥18,521 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスパイラルポイントタップ
終了Vコーティング
リスト番号13163
材料VC-10
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)86 mm
ピッチ1.75 mm
ピッチ直径の制限D6
シャンク径9.30 mm
サイズM12
タップスタイルプラグ
ねじ山の方向右手
ねじの長さ42 mm
ねじの種類メートル法の粗い

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1316300108スパイラルポイントタッププラグ2.5x0.45mmVコーティング| AG4BPH 33XR75 1316300108メートル法の粗い246 mm0.45 mmD33.58 mmM2.513 mm¥13,765
OSG1316300208スパイラルポイントタッププラグ3x0.50mmVコーティング| AG4BPJ 33XR76 1316300208メートル法の粗い249 mm0.50 mmD33.58 mmM316 mm¥10,812
OSG1316300308スパイラルポイントタッププラグ4x0.70mmVコーティング| AG4BPK 33XR77 1316300308メートル法の粗い353 mm0.70 mmD44.10 mmM419 mm¥9,220
OSG1316300408スパイラルポイントタッププラグ5x0.80mmVコーティング| AG4BPL 33XR78 1316300408メートル法の粗い360 mm0.80 mmD45.00 mmM522 mm¥9,398
OSG1316300508スパイラルポイントタッププラグ6x 1.00mmVコーティング| AG4BPM 33XR79 1316300508メートル法の粗い364 mm1.00 mmD56.50 mmM625 mm¥10,353
OSG1316300808スパイラルポイントタッププラグ8x 1.25mmVコーティング| AG4BPN 33XR80 1316300808メートル法の粗い369 mm1.25 mmD58.10 mmM829 mm¥11,447
OSG1316300908スパイラルポイントタッププラグ10x1.25mmVコーティング| AG4BPP 33XR81 1316300908メートル法474 mm1.25 mmD59.70 mmM1032 mm¥15,593

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1316301308 スパイラルポイントタッププラグ 12x1.75mm V コーティング
¥18,521 /単価