入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | Vコーティング |
リスト番号 | 13163 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 60 mm |
ピッチ | 0.80 mm |
ピッチ直径の制限 | D4 |
シャンク径 | 5.00 mm |
サイズ | M5 |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 22 mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316300108 | メートル法の粗い | 2 | 46 mm | 0.45 mm | D3 | 3.58 mm | M2.5 | 13 mm | ¥13,765 | |
1316300208 | メートル法の粗い | 2 | 49 mm | 0.50 mm | D3 | 3.58 mm | M3 | 16 mm | ¥10,812 | |
1316300308 | メートル法の粗い | 3 | 53 mm | 0.70 mm | D4 | 4.10 mm | M4 | 19 mm | ¥9,220 | |
1316300508 | メートル法の粗い | 3 | 64 mm | 1.00 mm | D5 | 6.50 mm | M6 | 25 mm | ¥10,353 | |
1316300808 | メートル法の粗い | 3 | 69 mm | 1.25 mm | D5 | 8.10 mm | M8 | 29 mm | ¥11,447 | |
1316300908 | メートル法 | 4 | 74 mm | 1.25 mm | D5 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | ¥15,593 | |
1316301008 | メートル法の粗い | 4 | 74 mm | 1.50 mm | D6 | 9.70 mm | M10 | 32 mm | ¥15,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。