入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストレートフルートタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 10052 |
材料 | VC-10 |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 80 mm |
ピッチ | 28 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.255 " |
サイズ | 1 / 4 " |
タップスタイル | ボトムング |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1" |
ねじの種類 | UNF |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207400000 |
モデル | ねじの種類 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005201608 | UNF | 4 | 100 mm | 20 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ¥15,363 | |
1005201808 | UNC | 5 | 110 mm | 12 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ¥20,665 | |
1005201908 | UNC | 5 | 110 mm | 12 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ¥20,665 | |
1005202008 | UNF | 5 | 100 mm | 18 | H3 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ¥20,665 | |
1005202108 | UNF | 5 | 100 mm | 18 | H5 | 0.429 " | 9 / 16 " | 1 21 / 32 " | ¥21,037 | |
1005202208 | UNC | 5 | 110 mm | 11 | H3 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ¥22,860 | |
1005202308 | UNC | 5 | 110 mm | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | 1 13 / 16 " | ¥22,535 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。