定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OSG1005201908ストレートフルートタップボトム9/16インチx12ティック| AG4CQX 33YJ16

OSG 1005201908 ストレート フルート タップ ボトミング 9/16 インチ x 12 ティック

在庫あり
アイテム:AG4CQX モデル:1005201908相互参照:33YJ16

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,665 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ストレートフルートタップ
終了ticn
リスト番号10052
材料VC-10
フルートの数5
全体の長さ(Overall Length)110 mm
ピッチ12
ピッチ直径の制限H5
シャンク径0.429 "
サイズ9 / 16 "
タップスタイルボトムング
ねじ山の方向右手
ねじの長さ1 21 / 32 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)1.91
船の長さ(cm)10.8
船幅(cm)1.91
HSコード8207400000

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの種類フルートの数全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径サイズねじの長さ価格
OSG1005201608ストレートフルートタップボトム1/2インチx20ティック| AG4CQU 33YJ13 1005201608UNF4100 mm20H30.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "¥15,363
OSG1005201808ストレートフルートタップボトム9/16インチx12ティック| AG4CQW 33YJ15 1005201808UNC5110 mm12H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "¥20,665
OSG1005202008ストレートフルートタップボトム9/16インチx18ティック| AG4CQY 33YJ17 1005202008UNF5100 mm18H30.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "¥20,665
OSG1005202108ストレートフルートタップボトム9/16インチx18ティック| AG4CQZ 33YJ18 1005202108UNF5100 mm18H50.429 "9 / 16 "1 21 / 32 "¥21,037
OSG1005202208ストレートフルートタップボトム5/8インチx11ティック| AG4CRA 33YJ19 1005202208UNC5110 mm11H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "¥22,860
OSG1005202308ストレートフルートタップボトム5/8インチx11ティック| AG4CRB 33YJ20 1005202308UNC5110 mm11H50.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "¥22,535
OSG1005200108ストレートフルートタップ底部1/4インチx20ティック| AG4EBL 33YH99 1005200108UNC480 mm20H30.255 "1 / 4 "1"¥7,675

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OSG 1005201908 ストレート フルート タップ ボトミング 9/16 インチ x 12 ティック
¥20,665 /単価