定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンZ-20GQスナップスイッチ20a1 No 1Ncパネルマウントプランジャー| AE4CGF 5JEF0

OMRON Z-20GQ スナップ スイッチ 20a 1 No 1 Nc パネル マウント プランジャ

在庫あり
アイテム:AE4CGF モデル:Z-20GQ相互参照:5JEF0

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,457 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスナップスイッチ
お問合せフォームSPDT
定格電流20A
ディファレンシャルトラベル0.109 "
高さ1.28 "
住宅資材フェノールケースとカバー
長さ1.94 "
最大プレトラベル0.051 "
取付寸法1 "センター
操作力22.03オンス
動作温度 範囲-13度から185度F
旅行中0.219 "
解放力10.00オンス
端子タイプスクリュードライバーを使用
アクチュエータの種類パネルマウントプランジャー
定格電圧125/250/480VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)5.59
HSコード8536509040
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデル操作力アクチュエータの長さ定格電流動作温度 範囲旅行中解放力端子タイプ定格電圧価格
オムロンA-20GQスナップスイッチ20aSpdtパネルマウントプランジャー| AC2JRQ 2KRK3 A-20GQ14.12〜22.06オンス0.91 "20A-13度から176度F0.22 "10.06オンスはんだ125/250/480VAC¥6,842
オムロンZ-15GQスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06オンス0.88 "15A-13度から176度F0.217 "4.02オンスはんだ125/250/480VAC¥4,611
オムロンX-10GQ-Bスナップスイッチ10aSpdtパネルマウントプランジャー| AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00オンス0.87 "10A-13度から176度F0.22 "4.02オンススクリュードライバーを使用 125 VDC¥6,247
オムロンZ-25GQスナップスイッチ25a1 No 1Ncパネルマウントプランジャー| AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03オンス1.94 "25A-13度から185度F0.219 "10.00オンススクリュードライバーを使用 125/250/480VAC¥4,084
オムロンZ-15GQ-B7-Kスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8〜12.3オンス1.03 "15A-25度から80度C0.217 "4.00オンススクリュードライバーを使用 125/250/480VAC¥4,213
オムロンA-20GQ-B7-Kスナップスイッチ20aSpdtパネルマウントプランジャー| AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1〜22.0オンス適用されない20A-25度から80度C0.22 "10.00オンススクリュードライバーを使用 125/250/480VAC¥4,872

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON Z-20GQ スナップ スイッチ 20a 1 No 1 Nc パネル マウント プランジャ
¥3,457 /単価