ハッベル配線デバイス - ケレムス プラグ ロックアウト
形式 | モデル | はめあい | 高さ | 長さ | 最大南京錠の数 | 全体寸法 | 南京錠シャックルマックス。 直径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HLDMP | 最大直径1-1 / 8 "コードと3-3 / 4"ロングプラグ | 2.57 " | 4.22 " | 2 | 4-1/4"H x 3-9/64"W | 5 / 16 " | 3.14 " | ¥7,798 | |
B | HLD | 最大5W30Aツイストロックプラグ | 3.1 " | 7.27 " | 4 | 7-17/16"H x 4-17/64"W | 3 / 8 " | 4.27 " | ¥11,834 | |
C | HLD2 | 最大60Aの金属および非金属のピンおよびスリーブデバイス、50Aのツイストロックプラグ | 5" | 12.5 " | 4 | 12-1/2"H x 6-5/16"W | 3 / 8 " | 6.31 " | ¥18,472 |
プラグロックアウト
ハベル配線装置 - ケレムズ プラグ ロックアウトは、感電を防止して作業者の安全を守るために使用されます。 これらのプラグ ロックアウトは、最大 3/8 インチの直径のロック シャックルと複数の南京錠を受け入れる一体型設計を特徴としています。 低摩擦と UV 安定化のためのポリプロピレン構造を備えています。 最大動作温度が 60 ℃ のこれらのポータブル ロックアウト デバイスは、長さ 4.22、7.27、12.5 インチからお選びいただけます。 Raptor Supplies また、提供しています ロックアウトデバイス 耐衝撃性に優れた熱可塑性構造を採用。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドルリーズ
- 埋め込み式照明トリム
- 溶接ゴーグル
- ウィンチアクセサリー
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- 検査および取得ツール
- データとコミュニケーション
- 潤滑剤
- 騒音コントロール
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- THERMACEL パイプ絶縁
- MUELLER INDUSTRIES カップリング、ディンプルストップ
- NEW PIG 流出キット/ステーション、バケット
- MOODY TOOL 精密プローブフックチップ
- WARING COMMERCIAL CB15シリーズブレンダー
- HOFFMAN L スタイル ラックマウント アングル キット
- EATON HJWシリーズ 完全モールドケース遮断器 Jフレーム
- Cementex USA ヘックスビットソケット 1/4インチ角差込角
- Stafford Mfg シグネチャー シリーズ、ツーピース分割ステンレス鋼ねじ付きシャフト カラー