入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグロックアウト |
色 | イエロー |
はめあい | 最大5W30Aツイストロックプラグ |
高さ | 3.1 " |
長さ | 7.27 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大南京錠の数 | 4 |
最大動作温度。 | 最大連続60度Cおよび最小連続-29度C |
全体寸法 | 7-17/16"H x 4-17/64"W |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
幅(Width) | 4.27 " |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。