入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグロックアウト |
色 | イエロー |
はめあい | 最大直径1-1 / 8 "コードと3-3 / 4"ロングプラグ |
高さ | 2.57 " |
長さ | 4.22 " |
材料 | ポリプロピレン |
最大南京錠の数 | 2 |
最大動作温度。 | 最大連続60度Cおよび最小連続-29度C |
全体寸法 | 4-1/4"H x 3-9/64"W |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 5 / 16 " |
幅(Width) | 3.14 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。