定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンA-20GQスナップスイッチ20aSpdtパネルマウントプランジャー| AC2JRQ 2KRK3

OMRON A-20GQ スナップ スイッチ 20a Spdt パネル マウント プランジャ

在庫あり
アイテム:AC2JRQ モデル:A-20GQ相互参照:2KRK3

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,842 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスナップスイッチ
アクチュエータの長さ0.91 "
お問合せフォームSPDT
定格電流20A
深さ0.69 "
ディファレンシャルトラベル0.008 "
高さ0.89 "
住宅資材フェノール
長さ1.94 "
最大プレトラベル0.051 "
取付寸法1 "センター
操作力14.12〜22.06オンス
動作温度 範囲-13度から176度F
旅行中0.22 "
解放力10.06オンス
端子タイプはんだ
アクチュエータの種類パネルマウントプランジャー
定格電圧125/250/480VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)4.83
HSコード8536509040
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル操作力アクチュエータの長さ定格電流動作温度 範囲旅行中解放力端子タイプ定格電圧価格
オムロンZ-15GQスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AC2JTE 2KRL7 Z-15GQ19.06オンス0.88 "15A-13度から176度F0.217 "4.02オンスはんだ125/250/480VAC¥4,611
オムロンX-10GQ-Bスナップスイッチ10aSpdtパネルマウントプランジャー| AC2JTQ 2KRP1 X-10GQ-B18.00オンス0.87 "10A-13度から176度F0.22 "4.02オンススクリュードライバーを使用 125 VDC¥6,247
オムロンZ-20GQスナップスイッチ20a1 No 1Ncパネルマウントプランジャー| AE4CGF 5JEF0 Z-20GQ22.03オンス-20A-13度から185度F0.219 "10.00オンススクリュードライバーを使用 125/250/480VAC¥3,457
オムロンZ-25GQスナップスイッチ25a1 No 1Ncパネルマウントプランジャー| AE4CGK 5JEF8 Z-25GQ22.03オンス1.94 "25A-13度から185度F0.219 "10.00オンススクリュードライバーを使用 125/250/480VAC¥4,084
オムロンZ-15GQ-B7-Kスナップスイッチ15aSpdtパネルマウントプランジャー| AF2PMC 6X286 Z-15GQ-B7-K8.8〜12.3オンス1.03 "15A-25度から80度C0.217 "4.00オンススクリュードライバーを使用 125/250/480VAC¥4,213
オムロンA-20GQ-B7-Kスナップスイッチ20aSpdtパネルマウントプランジャー| AF2PME 6X288 A-20GQ-B7-K14.1〜22.0オンス適用されない20A-25度から80度C0.22 "10.00オンススクリュードライバーを使用 125/250/480VAC¥4,872

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON A-20GQ スナップ スイッチ 20a Spdt パネル マウント プランジャ
¥6,842 /単価