定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

オムロンMK2KP-UA-DC12デュアルコイルラッチングリレー11ピンDpdt12v | AB4JAT 1YDK7

OMRON MK2KP-UA-DC12 デュアル コイル ラッチング リレー 11 ピン Dpdt 12v

在庫あり
アイテム:AB4JAT モデル:MK2KP-UA-DC12相互参照:1YDK7

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥16,135 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemデュアルコイルラッチングリレー
基底型オクタル
コイルVA定格2.3〜2.7
コイルボルト12 VDC
コンタクトアンプ定格(抵抗性)5
お問合せフォームDPDT
コンタクト材料シルバー
連絡先の評価10A @ 250VAC / 28VDC
Hz50/60
取り付けオクタルプラグインソケット
ピン11
プッシュしてテストマニュアル
ソケット製造元番号PF113A-E
ソケットコードB
ステータスインジケータメカニカルフラグ

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)6.86
船の長さ(cm)3.56
船幅(cm)3.56
HSコード8536490080
原産国JP

商品の詳細:

Omron MK2KP-UA-DC12 デュアル コイル ラッチング リレーは、障害電流と過負荷を防止する信頼性の高いリレーを必要とする電気パネルに最適です。 このデュアル ラッチ リレーは、機械や制御パネルの電源のシーケンシングや制御などの産業用アプリケーションで使用されます。

特徴:

  • Omron MK2KP-UA-DC12 デュアル コイル ラッチング リレーは、プラグイン リレーが特徴で、障害状況で単一のトリガーによって複数の回路を防止します。
  • 高電流および高電圧動作に適した DPDT スイッチ リレーを備えています。
  • このデュアル コイル ラッチング リレーには、高い導電性と長寿命を実現する銀接点が装備されています。
  • 接点動作の確認が容易なメカニカルフラグインジケータ付です。

基準と承認:

  • CSA
  • TUV
  • UL
  • VDE

よくある質問:

Q. このデュアル ラッチング リレーは接点を保持できますか?

A. はい。このラッチング リレーは XNUMX つの対向するコイルを使用しており、コイルの電源を切ると、永久磁石またはオーバーセンター スプリングが接点を所定の位置に保持します。

製品バリエーション

プロダクトモデルソケット基底型コイルVA定格コンタクトアンプ定格(抵抗性)コンタクト材料連絡先の評価取り付けピン価格
オムロンMY2K-DC12デュアルコイルラッチングリレー10ピンDpdt12v | AE7MQK 5ZJ09 MY2K-DC12製造元いいえ。PYF14AE正方形である0.93シルバーニッケル3A @ 220VAC / 24VDCスクエアプラグインソケット10¥12,429

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OMRON MK2KP-UA-DC12 デュアル コイル ラッチング リレー 11 ピン Dpdt 12v
¥16,135 /単価