THOMSON K2XG20-230V-06 アクチュエーター 2000 ポンド230vac トラベル 6 インチ
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
アイテム価格 | リニアアクチュエータ |
周りの派遣社員。 最大(C / F) | 60度C / 140度F |
ベアリングタイプ | ダブルボール |
コンデンサが含まれています | 有り |
コンデンサが必要です | 有り |
クラッチ | 有り |
ドライブシステム | ギア |
運転時間やサイクル | 25% |
エンクロージャタイプ | 完全密閉型非換気 |
終了 | パウダーコート |
全負荷アンペア | 5 |
歯車材料 | アルミニウム |
ギア | 粉末金属 |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 50/60 |
最大周りの派遣社員。 | 60度C / 140度F |
モータータイプ | 永久磁石 |
装着タイプ | クレビス |
ナット | 玉 |
動作周波数 | 60 / 50ヘルツ |
定格荷重(ポンド) | 2000 |
収縮寸法(インチ) | 16.97 |
引き込み長さ | 17 " |
ねじタイプ | 玉 |
速度 | 30インチ/分 |
ストローク長 | 6" |
熱保護 | 自動応答オプション |
翻訳チューブ | Nitrotecコーティング鋼 |
旅行 | 6" |
電圧 | 230 VAC |
船の重量(kg) | 8.05 |
船高(cm) | 9.4 |
船の長さ(cm) | 71.88 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8483405010 |
原産国 | US |
モデル | コンデンサが含まれています | コンデンサが必要です | 全負荷アンペア | 引き込み長さ | 旅行 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2XG20-12V-08 | いいえ | いいえ | 25 | 16 " | 8" | 12 VDC | ¥268,532 | |
K2XG20-24V-06 | いいえ | いいえ | 13 | 14 " | 6" | 24 VDC | ¥268,532 | |
K2XG20-24V-08 | いいえ | いいえ | 13 | 16 " | 8" | 24 VDC | ¥268,532 | |
K2XG20-115V-08 | 有り | 有り | 5 | 19 " | 8" | 115 VAC | ¥414,081 | |
K2XG20-230V-08 | 有り | 有り | 5 | 19 " | 8" | 230 VAC | ¥394,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。