入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
コイルVA定格 | 0.52 |
コイルボルト | 12 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 10 |
お問合せフォーム | SPST |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 250VAC / 30VDC |
馬力 @ 120V | 1/3 |
馬力 @ 240V | 1/2 |
取り付け | 上部フランジ |
ピン | 4 |
ソケット | なし |
ステータスインジケータ | いいえ |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536490080 |
原産国 | MY |
モデル | コイルVA定格 | コイルボルト | お問合せフォーム | Hz | ピン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G2R-1A-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | SPST | 50/60 | 4 | ¥3,995 | |
G2R-1-T-AC240 | 0.9 | 240 VAC | SPDT | 50/60 | 5 | ¥4,137 | |
G2R-1A-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | SPST | - | 4 | ¥1,808 | |
G2R-1-T-DC12 | 0.52 | 12 VDC | SPDT | - | 5 | ¥2,003 | |
G2R-1-T-DC24 | 0.52 | 24 VDC | SPDT | - | 5 | ¥2,003 | |
G2R-1A-T-AC24 | 0.9 | 24 VAC | SPST | 60 | 4 | ¥2,246 | |
G2R-1A-T-AC120 | 0.9 | 120 VAC | SPST | 60 | 4 | ¥2,231 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。