アイテム価格 | 薄型光ファイバーケーブル |
ケーブル径 | 1 / 32 " |
ケーブル長 | 6 9/16フィート |
最大検出距離 | 10 mm |
最小オブジェクトサイズ | 直径0.005mm |
センシング方法 | びまん性 |
シース | ポリエチレン |
温度。 範囲 | -40度から158度F |
ヒントタイプ | 直径1/32インチのスリーブ |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8544700000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。