入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | マニュアル |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 26〜24 AWG |
機能 | ストリップ/カット |
ハンドル材料 | プラスチックスリーブ |
ハンドルタイプ | プラスチックスリーブ |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 811490010154 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 容量 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 絶縁ユニット | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-100 | 24〜22 AWG | プラスチックスリーブ | プラスチックスリーブ | いいえ | ワイヤーカッターとストリッパー | 6" | ¥21,031 | ||
ST-100-2830 | 30〜28 AWG | プラスチックスリーブ | プラスチックスリーブ | いいえ | ワイヤーストリッパー | 6" | ¥19,239 | ||
OK-3907-2830 | 30〜28 AWG | プラスチック | 人間工学的 | 有り | ワイヤーストリッパー | 6" | ¥17,371 | ||
ST-500 | 30〜20 AWG | - | - | いいえ | 調整可能なワイヤーストリッパー | 4" | ¥11,863 | ||
ST-550 | 28〜18 AWG | - | - | いいえ | 調整可能なワイヤーストリッパー | 4" | ¥13,028 | ||
ST-450 | 36〜26 AWG | プラスチック | プラスチック | いいえ | 調整可能なワイヤーストリッパー | 3.875 " | ¥15,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。