入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーラッピングワイヤー |
導体材料 | 銅 |
ジャケット素材 | Kynar(R) |
長さ | 100ft。 |
公称外径 | 0.027 " |
温度。 範囲 | 221度F |
UPC | 811490012653 |
ワイヤー色 | レッド |
ワイヤーサイズ | 26 AWG |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 7.11 |
HSコード | 8544110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ジャケット素材 | 公称外径 | ワイヤー色 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R24B-0100 | Kynar(R) | 0.031 " | 青 | 24 AWG | ¥6,011 | ||
R24BLK-0100 | Kynar(R) | 0.031 " | ブラック | 24 AWG | ¥5,807 | ||
R24R-0100 | Kynar(R) | 0.031 " | レッド | 24 AWG | ¥6,007 | ||
R24W-0100 | Kynar(R) | 0.031 " | ホワイト | 24 AWG | ¥6,183 | ||
R26B-0100 | Kynar(R) | 0.027 " | 青 | 26 AWG | ¥4,281 | ||
R26BLK-0100 | Kynar(R) | 0.027 " | ブラック | 26 AWG | ¥4,360 | ||
R26W-0100 | Kynar(R) | 0.027 " | ホワイト | 26 AWG | ¥4,324 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。