入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 不滅のスレッジハンマー |
面径 | 1 39 / 64 " |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 不滅 |
ハンドル材料 | 鋼強化ゴム |
ヘッドカラー | ナチュラル |
ヘッドの長さ | 3 13 / 32 " |
ヘッド素材 | 真鍮 |
頭の重さ | 2-1 / 2ポンド |
ヘッド幅 | 1 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 1.62 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 8.64 |
原産国 | IN |
モデル | アイテム価格 | 頭の重さ | 面径 | ハンドルの色 | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | ハンドルデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22XP69 | 両面スレッジハンマー | 8ポンド | 2 23 / 64 " | ブラック | 2 23 / 64 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥27,597 | |
22XP70 | 両面スレッジハンマー | 10ポンド | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥28,630 | |
22XP71 | 両面スレッジハンマー | 12ポンド | 2 21 / 32 " | ブラック | 2 21 / 32 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥27,933 | |
22XP72 | 両面スレッジハンマー | 14ポンド | 2 57 / 64 " | ブラック | 2 57 / 64 " | 36 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥28,783 | |
22XP75 | 両面スレッジハンマー | 6ポンド | 2.156 " | ブラック | 2.156 " | 30 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥23,719 | |
22XP76 | 両面スレッジハンマー | 8ポンド | 2 23 / 64 " | ブラック | 2 23 / 64 " | 30 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥25,695 | |
22XP77 | 両面スレッジハンマー | 10ポンド | 2.5 " | ブラック | 2.5 " | 30 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | 不滅 | ¥26,993 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。