定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OETIKER 16700304 ホースクランプ、バンド幅 0.35 インチ、サイズ範囲 34.8 mm ~ 38 mm、100 個パック | CD4QFB

OETIKER 16700304 ホースクランプ、バンド幅 0.35 インチ、サイズ範囲 34.8 mm ~ 38 mm、100 個パック

在庫あり
アイテム:CD4QFB モデル:16700304

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,967 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemイヤークランプ
バンド寸法9 x 0.8 mm
バンド素材ステンレス鋼、材料番号1.4301 / UNS S30400
バンドの厚さ0.8 mm
バンド幅9 mm
終了シンプルスタイル
材料ステンレス鋼
パックサイズ100
サイズ範囲34.8 mmから38 mm
サイズ参照38.0-908R
タイプイヤークランプ

発送情報:

船の重量(kg) 0.23
船高(cm)8.64
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)10.67
原産国US

商品の詳細:

Oetiker 16700304 ホース クランプは、自動車、農業、配管、HVAC システムでホースを固定して漏れを防ぎ、適切な接続を維持し、液体やガスの効率的な流れを確保するために使用されます。 耐久性と耐腐食性を備えたステンレス鋼製です。 このクランプは、クランプ力の伝達を効率的に集中させて重量を軽減する狭いバンドを備えています。 360度にわたって均一な圧縮または面圧を実現する無段階設計です。 Oetiker 16700304 無段階クランプには、調整可能な表面圧力に対するコンポーネントの公差を補正するためのクランプ イヤー アスペクトが付属しています。

よくある質問:

Q.は Raptor Supplies より高い帯域幅を備えた同様の Oetiker クランプを提供していますか?

A. はい、より高い帯域幅のクランプをお探しのお客様は、 16705419 ホースクランプ 帯域幅は0.39インチです。

Q. 無段階イヤークランプを選択する際にはどのような要素を考慮する必要がありますか?

A.

  • クランプの具体的な使用例を決定します。
  • クランプの材質が用途に適していることを確認してください。
  • ホースや対象物のサイズに合ったクランプを選択してください。
  • クランプの取り付けがいかに簡単であるかを考慮してください。
  • クランプが調整可能な圧力を提供するかどうかを評価します。
  • クランプの材質が腐食に強いかどうかを確認してください。

Q. Oetiker 16700304 ホース クランプの洗浄とメンテナンスはどのようにすればよいですか?

A.

  • 破片や摩耗がないか定期的に検査してください。
  • 湿らせた布で優しく拭いてください。
  • 損傷を防ぐため、研磨剤の入ったクリーナーの使用は避けてください。
  • 洗浄後はクランプを十分に乾燥させてください。
  • 錆や腐食がないか目視で確認してください。
  • 破損した場合は交換を検討してください。
  • 清掃と検査の記録を保管します。

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照バンド寸法耳の幅パックサイズパッケージ。 数量価格
OETIKER 16700992 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 9.8 mm ~ 12.3 mm、100 個パック | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mmから12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100¥15,822
OETIKER 16702490 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 10.3 mm ~ 12.8 mm、100 個パック | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mmから12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100¥15,822
OETIKER 16700011 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 11.3 mm ~ 13.8 mm、100 個パック | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mmから13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100¥14,167
OETIKER 16700015 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 12.8 mm ~ 15.3 mm、100 個パック | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mmから15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100¥14,520
OETIKER 16702494 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 13.7 mm ~ 16.2 mm、100 個パック | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mmから16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100¥14,732
OETIKER 16700993 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 10.8 mm ~ 13.3 mm、100 個パック | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mmから13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100¥14,369
OETIKER 16700997 ホースクランプ、バンド幅 0.276 インチ、サイズ範囲 11.5 mm ~ 14 mm、100 個パック | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mmから14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100¥15,733

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OETIKER 16700304 ホースクランプ、バンド幅 0.35 インチ、サイズ範囲 34.8 mm ~ 38 mm、100 個パック
¥19,967 /パック