FALLTECH G7042M タワークライム フルボディハーネス 6d M
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
アイテム価格 | タワークライムフルボディハーネス6D |
バックDリング | 有り |
チェストストラップバックル | クイックコネクト |
色 | イエロー |
フロントDリング | 有り |
ハードウェア材料 | 合金鋼 |
ハーネスアプリケーション | クライミング |
レッグストラップバックル | タンバックル |
ショルダーストラップバックル | 摩擦 |
サイドDリング | パッド付き |
サイズ | M |
骨盤下ストラップ | 有り |
抗張力 | 5000ポンド |
ウェビング素材 | ポリエステル |
重量容量 | 425ポンド |
船の重量(kg) | 3.69 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 48.01 |
船幅(cm) | 45.47 |
HSコード | 8479899898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。